内容量1リール(3000個)
仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:760 mA●最大ドレイン-ソース間電圧:30 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:600 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:1V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:540 mW●1チップ当たりのエレメント数:1●PチャンネルパワーMOSFET 30 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。 レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
注文コード49261118
品番IRLML5103TRPBF