※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSTG-M8-20 SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261493 SNSTG-M8-20 SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261493 SNSTG-M8-20 SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49261493

SNSTG 高強度チタン六角穴付きボルト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 種別全ねじ 注文コード49261493 品番SNSTG-M8-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はねじの呼び・種別46種類から選べます 他の種類を見る
種別全ねじ 材質高強度チタン 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1275:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする