※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSX 高強度六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M10
種別
半ねじ
注文コード
49261606
品番
SNSX-M10-50-109
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種別
半ねじ
ねじの呼び
M10
質量(g)
33
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴