※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SNSX 高強度六角穴付きボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M12
種別
全ねじ
注文コード
49261615
品番
SNSX-M12-30-109
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・種別
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
質量(g)
42
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴