INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon オーディオアンプ IC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49261949
品番
IRS2092STRPBF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
仕様
アンプタイプ:Class-D●出力タイプ:モノリシック●最大電力:500W●アンプのクラス:クラスD●電源タイプ:シングル●1チップ当たりのチャンネル数:1●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●入力信号タイプ:シングル●出力信号タイプ:シングル●標準ゲインバンド幅積:9MHz●最小CMRR:60dB●寸法:9.98 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応