Infineon クロックジェネレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49261958 品番ICE2QS03GXUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大スイッチング周波数:65 kHz●スタートアップ供給電流:550μA●最大供給電流:2.3 mA●ゼロパワー検出:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DSO●ピン数:8●寸法:5 x 4 x 1.65mm●長さ:5mm●幅:4mm●高さ:1.65mm●動作供給電圧 Max:27 V●動作供給電圧 Min:-0.3 V●PWMコントローラ、Infineon. Infineonのパルス幅変調コントローラ及び関連デバイスは、さまざまなAC-DCコンバータ用途に適合します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする