Infineon ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様最大連続 順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:470mV 、 長さ:1.25mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon 注文コード49262204 品番BAS3010A03WE6327HTSA1
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:30V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:470mV 、 長さ:1.25mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする