内容量1袋(150個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:10V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:1.7mm 、 幅:1.25mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード49262308
品番BAT60BE6327HTSA1