INFINEON
INFINEONの 電子部品(オンボード)
INFINEONの 能動部品
INFINEONの ディスクリート
Infineon ショットキーバリアダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:2.9mm●幅:1.3mm●高さ:0.9mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:800mA●ショットキーバリアダイオード、Infineon
注文コード
49262466
品番
BAT6405E6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:40V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT-23●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:3●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:2.9mm●幅:1.3mm●高さ:0.9mm●ピーク逆回復時間:5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:800mA●ショットキーバリアダイオード、Infineon