BAT15099RE6327HTSA1 Infineon ショットキーバリアダイオード INFINEON 49262554

Infineon ショットキーバリアダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ダイオード構成:シリーズリング 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:410mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 RFショットキーダイオード、Infineon 注文コード49262554 品番BAT15099RE6327HTSA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量50種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:シリーズリング 、 1チップ当たりのエレメント数:4 、 ピーク逆繰返し電圧:4V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-143 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:410mV 、 長さ:2.9mm 、 幅:1.3mm 、 高さ:0.9mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 RFショットキーダイオード、Infineon

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする