※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA-M3-12-C SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49263505 SPA-M3-12-C SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49263505

SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 49263505 品番 SPA-M3-12-C
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。

ねじピッチ0.5 質量(g)0.22 寸法L1(mm)3 長さL(mm)12 寸法B(mm)2.5 用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 寸法D1(mm)5.5 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3
注意
※RENYは三菱エンジニアリングプラスチックスの登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49263575
2025-04-02
用途:
樹脂容器に固定する為に自作クランプの材料として

頭のところがもうちょっと大きいと最高でしたが、樹脂なので傷がつかないし案外頑丈

対象商品:
49263742
2024-07-13
用途:
水タンクの空気穴に使用
飲食業

キャンプの水ポリタンクで空気穴の部分に使用しました。樹脂製ですのでピンバイスなので穴あけ加工も容易でした。

対象商品:
49263532
2020-05-16
用途:
ユーロラックのモジュールを固定するため
教育・研究機関

モジュールに傷をつけずに固定できます。
ナイロンワッシャーをかますよりスマートで手間いらずです。
ブラックで見た目も金属と変わりません。
六角穴なのでナメることもないです。
ボールポイントを使えば、ドライバーの先端でパネルに傷を付ける心配もありません。

2人が参考にしています
対象商品:
49263742
2019-04-02
用途:
車のアルミホイールのダミーピアスボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールのダミーピアスボルトとして使用しました。
ピッチもバッチリで樹脂なので、軽いし錆びないし、本物ボルトソックリなので、大変満足しています。
大変良い商品を購入出来ました。

対象商品:
49263523
2017-09-12
用途:
絶縁部品の取り付け

今までは普通のプラスチックネジを使用してたが、強度が大きいので締め付けが良くなった。

対象商品:
49263645
2017-08-17
用途:
サーバーコンピュータ設置ラック再生に使用
卸売・小売業

樹脂ねじなのに強度が強く耐久性が有り重宝してます。

対象商品:
49263636
2014-10-14
用途:
自転車の大きな負荷のかからない部品止めに使用して、全体の軽量化を図る。

思った以上に強靱で、信頼感がある。ボトルケージの取り付けに使っているが、他にも使用できそうである。

対象商品:
49263496
2016-10-26
用途:
部品の締結
その他業種

重さ1/5。価格3倍。強度も十分なので、重量制限のあるものに使用するのがおすすめ。難点としては、黒色の六角穴付きネジと見た目で区別できないこと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする