※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPD-C 樹脂ねじ(ベスペル SP-1/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49265221
品番
SPD-M3-16-C
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
ベスペル SP-1
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.23
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M3