※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49265885
品番
SPE-M3-15-C
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
15
材質
PEEK
質量(g)
0.18
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3