※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M3
注文コード
49265921
品番
SPE-M3-8-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
PEEK
質量(g)
0.14
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M3