NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49266086
品番
SPE-M5-8-C
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
8
材質
PEEK
質量(g)
0.53
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5