NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49266104
品番
SPE-M6-12-C
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ねじピッチ
1
長さ(mm)
12
材質
PEEK
質量(g)
0.88
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6