内容量1袋(2個)
仕様電源スイッチの種類:ローサイドスイッチ 、 スイッチオン抵抗:240mΩ 、 出力数:1 、 電圧:60 → 73V 、 電流:3.5A 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TO-263 、 ピン数:3 、 寸法:10 x 9.25 x 4.4mm 、 長さ:10mm 、 幅:9.25mm 、 高さ:4.4mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 HITFETスマートローサイド電源スイッチ、Infineon. HITFET車載スマートローサイドスイッチシリーズは、ESD、加熱、短絡、過負荷状況からの保護を内蔵しています。HITFETファミリは、最大480 mΩのスイッチオン抵抗を備え、RDSonにスケールできます。. 診断又は、ラッチ及び再開保護 簡単に交換可能
注文コード49266307
品番BTS117TCBUMA1