Infineon ローサイド電源スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49266404 品番TLE7230RAUMA1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源スイッチの種類:ローサイドパワースイッチ 、 スイッチオン抵抗:1.7Ω 、 出力数:8 、 電圧:4.5 → 5.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DSO-36-47 、 ピン数:36 、 寸法:15.9 x 11 x 3.25mm 、 長さ:15.9mm 、 幅:11mm 、 高さ:3.25mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 マルチチャンネルSPIローサイド電源スイッチ、Infineon. Infineonの マルチチャンネルローサイドスイッチは、デュアルチャンネルからクワッドチャンネルまでの拡張性を備えており、ABS、パワートレインシステム、安全性にかかわる用途や、産業用途などに適しています。 このスイッチは、噴射弁、リレー、ソレノイド、ユニポーラステッパモータなどのさまざまな負荷を駆動する目的で設計されています。 柔軟性の高いマルチチャンネルスイッチには、スマートパワー技術(SPT)の保護機能が組み込まれています。 主な用途には、ABS / VSC、エンジン管理、ガソリン直噴 / ポート噴射、自動変速用途などがあります。. 出力ステージは8ビットSPIインターフェイスで制御 短絡保護付き内蔵電流フィードバック 静電気放電(ESD)保護 過熱及び過電圧保護 低待機電流

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする