仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:92mm 、 幅:20mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 整流器ダイオードモジュール、DDシリーズ - Infineon. Infineon PowerBLOCKデュアルダイオード( DDシリーズ )整流器ダイオードモジュールには、高速ダイオードや、整流器ダイオードなどの構成があります。 高圧コンタクト技術の整流器ダイオードモジュールは20〜60 mmで、最大電圧は1800 V、最大電流は600 Aです。 PowerBLOCK整流器ダイオードは、電気絶縁されたベースを備えています。このベースは絶縁された銅製ベースプレートで構成されています。 これらの製品はパワーコントローラ、ソフトスタータ、及びドライブの用途に使用できます。. PowerBLOCKハウジング 取り付けが簡単 高圧コンタクト技術 フェイルセーフ / 故障時に短絡 - 故障時のアーク放電を防止
RoHS指令(10物質対応)対応