NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじ径
M2.6
M1.7
M2.6
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
10
4
10
12
8
5
6
15
16
25
30
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49267233
品番
SPE-M2.6-10-P
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
PEEK
長さ(mm)
10
ねじ径
M2.6
質量(g)
0.08
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴