SPE-M2.6-6-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPE-M2.6-6-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267251
SPE-M2.6-6-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267251

SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(20個)
ねじ径M2.6
長さ(mm)6
内容量1パック(20個)注文コード49267251品番SPE-M2.6-6-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
材質PEEK長さ(mm)6ねじ径M2.6質量(g)0.05頭部形状なべ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
58:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする