SPE-M3-8-P SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49267416

SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)
ねじ径M3
長さ(mm)8
内容量1パック(20個)注文コード49267416品番SPE-M3-8-P
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
材質PEEK長さ(mm)8ねじ径M3質量(g)0.1頭部形状なべ穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
58:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする