NBK(鍋屋バイテック会社)
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
1パック(5個)
ねじ径
M4
M1.7
M2.6
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
4
10
12
8
5
6
15
16
25
30
20
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49267443
品番
SPE-M4-15-P
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
PEEK
長さ(mm)
15
ねじ径
M4
質量(g)
0.27
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴