※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49267741
品番
SPE-M3-15-T
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.3
ピッチ(mm)
0.5
寸法L(mm)
15
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
1.5
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M3
ねじり破断トルク(N・m)
0.21