※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
寸法L(mm)
10
注文コード
49267793
品番
SPE-M4-10-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
ねじの呼び・寸法L・内容量
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.64
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
10
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M4
ねじり破断トルク(N・m)
0.47