※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49267802
品番
SPE-M4-12-T
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.64
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M4
ねじり破断トルク(N・m)
0.47