※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
49267933
品番
SPE-M6-10-T
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
PEEK
穴の形状
六角穴
質量(g)
2.26
ピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
10
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
3
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M6
ねじり破断トルク(N・m)
1.64