Infineon 電流センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 注文コード49268599 品番TLV493DA1B6HTSA2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様名目電流:3.7 mA 、 電源電圧:2.8 → 3.5 V 、 センサータイプ:ホール効果 、 取り付けタイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 深さ:1mm 、 高さ:2.9mm 、 幅:1.6mm 、 TLV493D-A1B6 3D磁気センサ. InfineonのTLV493D-A1B6シリーズは、3D磁気センサファミリに属しています。このデバイスにより、非常に低い消費電力で高精度の3D検出を行えます。TLV493D-A1B6磁気センサは、X、Y、Z方向の磁界を検出することができます。適合する用途には、ジョイスティック、ゲームパドル、Eメータ、白物家電用の制御エレメントなどがあります。 特長と利点: 温度検出機能を内蔵 低消費電流 動作供給電圧: 2.7 → 3.5 V デジタル出力 I2Cインターフェイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする