※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49269866
品番
SPS-M3-15-C
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
PPS
穴の形状
六角穴
質量(g)
0.25
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M3