※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-M4-15-C SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269927 SPS-M4-15-C SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社) 49269927

SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) ねじの呼びM4 注文コード49269927 品番SPS-M4-15-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はねじの呼び・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
材質PPS 穴の形状六角穴 質量(g)0.48 頭部形状六角穴付き ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする