NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個)
ねじの呼び
M8
注文コード
49270103
品番
SPS-M8-10-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PPS
穴の形状
六角穴
質量(g)
2.07
頭部形状
六角穴付き
ねじの呼び
M8