※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
SPS-F 樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(20個)
1パック(20個)
1パック(10個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
質量(g)
0.32
0.11
0.13
0.16
0.08
0.1
0.22
0.26
0.32
0.18
0.36
0.42
0.52
0.67
0.61
0.99
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
49270243
品番
SPS-M4-15-F
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(g)
0.32
ねじの呼び
M4
材質
PPS
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴