InnoDisk SDカード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カードフォーマット:SD●容量:2 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードSD 3.0カード. InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用PCや組み込み用途向け。3.0シリーズのSDカードは、最新のファームウェアアーキテクチャと、優れたウェアレベリング、読み出し妨害管理、パワーフェイル管理などのフラッシュアルゴリズムにより、最高の信頼性と耐久性を実現しています。 Innodisk産業用SDカード3.0シリーズは、SLC NANDフラッシュで128 MB〜32 GB、MLC NANDフラッシュで8〜128 GBの容量となっており、SD 3.0 / SD 2.0仕様に完全に準拠した製品が揃っています。 低消費電力で前述の特長を備えた、InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用オートメーション、SBC (シングルボードコンピュータ)、医療機器、インフォテインメント、モバイルなどの用途に最適です。DRAMなしで、高レベルのデータ完全性を実現します。. SD 3.0インターフェイス. パワーフェイル管理. 冗長ファームウェア. フレキシブルなECCエンジン. ダイナミックデータリフレッシュ. 産業グレードの東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 注文コード49270683 品番DS2A-02GI81W1B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様カードフォーマット:SD●容量:2 GB●産業用:あり●Nandタイプ:SLC●Innodisk産業用グレードSD 3.0カード. InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用PCや組み込み用途向け。3.0シリーズのSDカードは、最新のファームウェアアーキテクチャと、優れたウェアレベリング、読み出し妨害管理、パワーフェイル管理などのフラッシュアルゴリズムにより、最高の信頼性と耐久性を実現しています。 Innodisk産業用SDカード3.0シリーズは、SLC NANDフラッシュで128 MB〜32 GB、MLC NANDフラッシュで8〜128 GBの容量となっており、SD 3.0 / SD 2.0仕様に完全に準拠した製品が揃っています。 低消費電力で前述の特長を備えた、InnoDiskの産業用SDカード3.0シリーズは、産業用オートメーション、SBC (シングルボードコンピュータ)、医療機器、インフォテインメント、モバイルなどの用途に最適です。DRAMなしで、高レベルのデータ完全性を実現します。. SD 3.0インターフェイス. パワーフェイル管理. 冗長ファームウェア. フレキシブルなECCエンジン. ダイナミックデータリフレッシュ. 産業グレードの東芝MLC 3K NAND. 管理されたBOM. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする