NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPVC-H 樹脂ねじ(H-PVC/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49272212
品番
SPVC-M6-30-H-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥300
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H-PVC
色
アイボリ
質量(g)
1.26
寸法L1(mm)
4
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
30
頭部形状
六角
寸法m(mm)
M6
ねじの呼び
M6