NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角ボルト
SPV-H 樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
注文コード
49272404
品番
SPV-M5-10-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,680
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVDF
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角
質量(g)
0.46
寸法L1(mm)
3.5
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
10
寸法m(mm)
M5