※SRC-L
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273086
品番
SRC-100-70-L
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
27.5
寸法F(mm)
15
寸法H1(mm)
12
寸法L1(mm)
65
寸法d(mm)
9.6
寸法e(mm)
70
寸法l(mm)
117
寸法m(mm)
M20
材質
スティール
質量(g)
440
タイプ
左ねじ
最大荷重(N)
23900