※SRC-L
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273226
品番
SRC-35-25-L
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
7.4
寸法F(mm)
4.5
寸法H1(mm)
3.6
寸法L1(mm)
23.5
寸法d(mm)
3.7
寸法e(mm)
25
寸法l(mm)
40
寸法m(mm)
M6
材質
スティール
質量(g)
12
タイプ
左ねじ
最大荷重(N)
1960