※SRC-R
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273296
品番
SRC-40-70-R
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
11.2
寸法F(mm)
6
寸法H1(mm)
5
寸法L1(mm)
68
寸法d(mm)
4
寸法e(mm)
70
寸法l(mm)
89.5
寸法m(mm)
M8
材質
スティール
質量(g)
44
タイプ
右ねじ
最大荷重(N)
3530