※SRC-R
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273323
品番
SRC-50-50-R
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
13.8
寸法F(mm)
7.5
寸法H1(mm)
6
寸法L1(mm)
48
寸法d(mm)
5.2
寸法e(mm)
50
寸法l(mm)
74
寸法m(mm)
M10
材質
スティール
質量(g)
66
タイプ
右ねじ
最大荷重(N)
5680