※SRC-L
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン
NBK(鍋屋バイテック会社)の チェーン関連機器
SRC ローラチェーンボルト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49273393
品番
SRC-80-60-L
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法B1(mm)
22.6
寸法F(mm)
12
寸法H1(mm)
10
寸法L1(mm)
57
寸法d(mm)
8
寸法e(mm)
60
寸法l(mm)
98
寸法m(mm)
M16
材質
スティール
質量(g)
210
タイプ
左ねじ
最大荷重(N)
15400