NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275703
品番
SSC-M4-12
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
穴の形状
六角穴
質量(g)
1.7
寸法L1(mm)
4
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
7
寸法l(mm)
12
寸法m(mm)
M4
ねじの呼び
M4