※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC-M4-20 SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49275721 SSC-M4-20 SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49275721

SSC 六角穴付き脱落防止ねじ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49275721 品番 SSC-M4-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
穴の形状六角穴 質量(g)2 寸法L1(mm)4 寸法B(mm)3 寸法D1(mm)7 寸法l(mm)20 寸法m(mm)M4 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4155:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする