※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275755
品番
SSC-M5-20
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
穴の形状
六角穴
質量(g)
3.8
寸法L1(mm)
5
寸法B(mm)
4
寸法D1(mm)
8.5
寸法l(mm)
20
寸法m(mm)
M5
ねじの呼び
M5