NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275825
品番
SSC-M8-16
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
穴の形状
六角穴
質量(g)
10.8
寸法L1(mm)
8
寸法B(mm)
6
寸法D1(mm)
13
寸法l(mm)
16
寸法m(mm)
M8
ねじの呼び
M8