NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49275947
品番
SSCHS-M5-12
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
質量(g)
1.5
寸法L1(mm)
1.5
寸法B(mm)
3
寸法D1(mm)
9
寸法l(mm)
12
頭部形状
極低頭
寸法m(mm)
M5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5