※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCLS-M3-10 SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49276062 SSCLS-M3-10 SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49276062

SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49276062 品番 SSCLS-M3-10
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。

質量(g)0.7 寸法L(mm)10 寸法L1(mm)2 寸法B(mm)2 寸法Lm(mm)4 材質SUSXM7(SUS304相当) 寸法D1(mm)5.5 頭部形状低頭 寸法M(mm)M3 穴の形状六角穴 ねじの呼びM3
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd寸法以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49276132
2021-10-11
用途:
試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする