曜日別特売
SSCLS-M3-12 SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49276071

SSCLS-M3-12 SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49276071
SSCLS-M3-12 SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 49276071

SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM3
寸法L(mm)12
内容量1個注文コード49276071品番SSCLS-M3-12
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。

質量(g)0.78寸法L(mm)12寸法L1(mm)2寸法B(mm)2寸法Lm(mm)4材質SUSXM7(SUS304相当)寸法D1(mm)5.5頭部形状低頭寸法M(mm)M3穴の形状六角穴ねじの呼びM3
注意
※カバー側のねじ穴の内径はd寸法以上としてください。
カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49276132
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする