※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSH-M10-10 SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49276744 SSH-M10-10 SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社) 49276744

SSH 六角穴付き極低頭ボルト

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) ねじの呼びM10 長さ(mm)10 注文コード49276744 品番SSH-M10-10
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,463
販売価格(税別)
1,330
この商品はねじの呼び・長さなど92種類から選べます 他の種類を見る

機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

ねじの呼びM10 長さ(mm)10 ねじピッチ1.5 質量(g)5.6 頭部厚(mm)1.5 用途機器・装置の省スペース化 種別全ねじ 材質SCM435 頭部形状極低頭 仕上処理四三酸化鉄皮膜 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
自転車のキャリア用に

古い自転車のキャリアにサイドバッグを固定しようとしたところ、キャリアに固定されている六角ボルトの頭が、サイドバッグの一部に当たってキズが出来そうだったので、それを避ける為に、この超低頭ボルトを購入してみました。結果はバッチリです。バッグとの当たりは解消されました。
材質がSCM435(クロモリ)なので、強度的にも安心感があります。

2025-09-22
用途:
鉄製品用
都築工芸 様

小ロットで買えるので重宝します。
質感や品質も良く、またサイズ・長さが充実してるのも助かります。

2025-08-23
用途:
自動車部品の一部分
株式会社 GBC 様

取り付け場所のクリアランスが狭く、低頭のボルトを探していたので
設計が成立して助かりました

対象商品:
49277261
2025-02-17
用途:
バイクの加工

ホームセンターには6mmまでしか在庫が無く
モノタロウで検索すると直ぐに見つかり購入
する事が出来ました。商品を探しに何件も回る
よりもモノタロウで検索して買う方がとても
効率的でたすかります。

対象商品:
49277067
2024-11-07
用途:
ラジコンカー用
その他業種

このサイズはホームセンターに置いていないので助かりまはす。

1人が参考にしています
対象商品:
49277401
2025-01-06
用途:
バイク
その他業種

クラッチハウジングのダンパー交換で使いました。安くて良かったです。

対象商品:
49277225
2023-06-21
用途:
製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社 様

超低頭ですが締めることができます。筐体の外装用にカッコいいので、使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
49277347
2023-04-14
用途:
バイク用に

移動しながらリアルショップで探すのが大変であるが、ネットなら移動時間の無駄にならない。本数指定か入数のバリエーションがあれば良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1283:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする