部品取り付け等でボルト頭のでっばりが邪魔になる場合がありますがこれでスムーズにいきます 締め付け部の工具穴が小さくなるのでトルクは減るので注意払う必要があります
HONDA除雪機にYAMAHAのジェットシューターを個人的に取り付ける際に、シューター側からボルトで固定する必要があるため、低頭で+ネジだとなめるので六角レンチで締め付けるこの極低頭六角穴付きボルトを使用しました。飛び出しがなく抵抗も無し。雪もよく飛んでくれます。ジェットシューター取り付け用に活用させてもらいました。
SHS-M8-25、M8の25mm低頭ステンレスネジ。頭の六角穴が純正では6mmに対し、低頭のため4mmと小さく、ネジロック等を塗布して固定した後は舐めそうな気がしたので、結局ローター固定用には使いませんでした。
クオリティーはいいので、強度がそれほどかからない場所があったら有効活用したいと思います。
ここまで低頭のボルトは他にないので助かります。
通常のボルトだとフレームに干渉してしまいますが、このボルトがあったので助かりました。
荷台に3ミリステンレス板を張り付けるのに使用。新車に溶接するのも気が引けるので、シーラー4本接着剤代わりに使って荷台表面に塗り、この低頭ボルトで6箇所締め込みました。表面の出っ張りも最小限で邪魔になることも無さそうで〇。
カバーパネルの止めネジとして使用。普通のネジと違い出っ張りが少ないので見た目がすっきりします。単価が安ければもっといいのですが。
AE86のドアミラー固定ネジ(片側3箇所)の代替えとして使用しました。この場所は湿気が溜まり易く、純正のネジは錆びで固着するので緩める時に+ドライバーで頭をなめてしまう事から、六角タイプのSUSにしました。