※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ボルト
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49278941
品番
SSHS-M3-50-FT
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,463
販売価格(税別)
¥
1,330
バスケットに入れる
質量(g)
1.6
ねじの呼び
M3
種別
全ねじ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴